液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815210 品番BL3290QT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。
USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。
コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。
ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。
高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。
輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。
フリッカーフリー技術。
Color Weakness。
本体3年間保証(パネル・バックライト含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62815210 BL3290QT 62815219 GW3290QT 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー) 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー) 1台 78,980 税込86,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする