液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815219 品番GW3290QT
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。
USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。
コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。
ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。
高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。
輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。
フリッカーフリー技術。
Color Weakness。
本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電) 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする