TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の ドア・扉金物
TAKIGEN(タキゲン)の 門扉固定
ステンレス ストッパー付ドアホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23642
注文コード
62815244
品番
C-1898-2S
販売価格(税込)
¥1,621
販売価格(税別)
¥
1,474
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途
特装車・バン型車の扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
85
寸法L(mm)
100
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
23642