輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:200W/働き方改革、テレワークに最適。
液晶パネル サイズ 42.5インチ(アスペクト比 16:9) 液晶方式 IPS(ノングレア) 最大解像度 3840×2160 表示色 約 10.7億色 視野角 178°/ 178°(CR≧10) 輝度 標準値400cd/m2 コントラスト比(標準値) 1000:1 応答速度 8ms (GTG High) 入力端子 HDMI×4、DisplayPort、USB Type-C 出力端子 ヘッドホン(ステレオミニジャック) USB端子 Up USB Type-C(×1) / Down USB 3.0(×2) 筐体仕様 スピーカー 10W+10W(RichBass) 壁掛け 200×200mm 主な付属品 電源コード、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル、リモコン、電池、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー、取付け用ネジ 保証 3年間(液晶パネル、バックライト含む)