キャスターホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車輪径(Φmm)100 タキゲンコード31642 注文コード62815698 品番K-44-100
販売価格(税込) ¥448
販売価格(税別)
407
この商品は適合車輪径・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。

寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)16 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)73 寸法W1(mm)96 寸法W2(mm)53 寸法W3(mm)44 材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール) 黄色 質量(g)50 適合車輪径(Φmm)100 タキゲンコード31642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
地震対策で使用!
サービス業

地震対策で購入しました。
車輪のついたテレビ台、ワゴンなどに使用しています。
地震が来てないので、実際のレビューではないですが、
安心の為に使っています。

対象商品:
61127158
2023-09-26
用途:
机のキャスターを固定時
高松コミュニティセンター 様 (その他業種)

材質がやや柔らかくコンパクトで大変扱いやすく感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする