付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約12.5、【ディスプレイ部】約12.0
機能インターネット対応:●、無線LAN対応:●(Wi-Fi5対応/本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:124.6×15.5×81.7
接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】111.7×27.3×71.9 / スタンド幅:101.2〈外側時〉 50.0〈内側時〉、【ディスプレイ部】111.7×9.1×65.0
省エネ機能おはよう・おやすみタイマー:●(タイマー)、省エネ設定:●(画質モード「節電」)
音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個(バスレフ型)
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)
映像・音声HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160