付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約29.0、【ディスプレイ部】約25.5機能2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:136.6×17.6×89.3接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.5×25.8×76.9 / スタンド幅:40.0、【ディスプレイ部】122.5×6.4×72.0省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】100W(10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W)、【スピーカー】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)映像・音声動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160