付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約28.5、【ディスプレイ部】約23.5
機能2画面機能(放送+放送、放送+HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:158.6×19.3×105.3
接続端子【HDMI端子】75V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応、65/55V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ横×縦/対角(cm):142.8×80.4/163.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】144.6×28.1×89.9/ スタンド幅:46.7、【ディスプレイ部】144.6×8.9×84.7
省エネ機能明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)
音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)、【スピーカー】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
録画方式USBハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応)
映像・音声動画機能:倍速液晶、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160