TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 金型用部品、位置決め部品
TAKIGEN(タキゲン)の トグルクランプ
TAKIGEN(タキゲン)の ベース
ロータリープレイン(M12×L2=25)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815813
品番
KC-162-2
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)
質量(g)
72
寸法L1(mm)
51.0
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
17
許容荷重(N)
垂直:2940
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法M
M12
タキゲンコード
20464