収納家具【DEALS ディールズ 】チェストタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815918 品番 DS60-CH-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

収納家具【DEALS-ディールズ-】チェストタイプ、木目模様が美しいコンパクトチェスト!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
お部屋に色づく美しい木目デザインの収納家具
小物や衣類がすっきり収まる引出し収納
隠して魅せるコンパクトチェスト
シリーズで揃えればワンランク上のお部屋に

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 材質パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)21 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×35×88.5 表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする