使用温度範囲(℃)固定時/-30〜60
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)10
許容電流(A)5
心数(C)11(アース線1心含む)
色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)
概算質量(kg/km)195
シース色ライトグレ-
導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)
導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)
シース外径(Φmm)11.5
導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)
試験電圧(V/1分)AC2000
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性60°傾斜
ケーブルタイプVCTF
絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)