代表画像

耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 62815956 品番 VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

柔軟・耐油性
アース線入り(絶縁体色:緑/黄)

使用温度範囲(℃)固定時/-30〜60 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)50 許容電流(A)5 心数(C)11(アース線1心含む) 色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色) 概算質量(kg/km)195 シース色ライトグレ- 導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26) 導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8) シース外径(Φmm)11.5 導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2) 試験電圧(V/1分)AC2000 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性60°傾斜 ケーブルタイプVCTF 絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
注意
※2mm2(37/0.26)緑/黄のアース線1心を含んだ線心数です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする