レベルアジャスター(M10×L2=26.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815978 品番 KC-270-4
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。

材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC) 用途自動販売機・計測機器・複写機 質量(g)50 寸法L1(mm)38.5 寸法D1(Φmm)36 寸法L2(mm)26.5 許容荷重(N)6.9 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr) 寸法MM10×15 タキゲンコード20626

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする