TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M10×L2=26.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815987
品番
KC-270-5
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)
用途
自動販売機・計測機器・複写機
質量(g)
43
寸法L1(mm)
38
寸法D1(Φmm)
32
寸法L2(mm)
26.5
許容荷重(N)
6.9
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)
寸法M
M10×15
タキゲンコード
20627