TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816014
品番
KC-275-C-5
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
18.5
寸法L3(mm)
30
寸法R(mm)
6.5
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
13
寸法t(mm)
2
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
35
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31488