TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816032
品番
KC-275-C-12
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
寸法H1(mm)
40.5
寸法H2(mm)
34.5
寸法L1(mm)
97
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
48
寸法R(mm)
18.25
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
36.5
寸法t(mm)
3
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
135
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31339