難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62816084 品番 KC-280-11-EP-UL
販売価格(税込) ¥3,774
販売価格(税別)
3,431

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。

寸法D(Φmm)80 寸法L1(mm)169 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)25 寸法M(mm)M20 寸法W(mm)30 材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック ピッチ(mm)2.5 使用荷重(kN)垂直:9.80 質量(g)655 硬度80°±5° 表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする