アジャスター押さえ金具

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62816093 品番KC-282-E-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥557
販売価格(税別)
506

自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。

用途自動販売機・アミューズメント機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)311 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-20
用途:
自動販売機の固定
浦田自動車工業 様

何度か購入してますがこの手の特殊金具はとても高価で数がまとまらないと購入できませんが1つからから購入できるのだとてもよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする