TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L500)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
260
260
530
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816102
品番
KC-283-50
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
497
寸法N(mm)
11
寸法P1(mm)
460
寸法P2(mm)
445
寸法P3(mm)
360
寸法P4(mm)
230
寸法P5(mm)
337
寸法S(mm)
384
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
260
許容荷重(N)
147
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21852