TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
リサイクルアジャスター(M10×ΦD=50)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816145
品番
K-287-2
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)
垂直:2.4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
13
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
31362