TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム・パッドその他
アジャストツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816172
品番
KC-339-2
販売価格(税込)
¥12,987
販売価格(税別)
¥
11,806
バスケットに入れる
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
用途
自動販売機・工作機械・精密機械
質量(g)
761
ボルト
M16
寸法W(mm)
-
表面仕上げ
本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
タキゲンコード
22228