TAKIGEN(タキゲン)
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
62816583
品番
KC-1275-C-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥837
販売価格(税別)
¥
761
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
寸法H1(mm)
45.5
寸法H2(mm)
39.5
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
59
寸法R(mm)
23.25
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
46.5
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
160
タキゲンコード
31342