ステンレス 重荷重用レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM24×3.0 寸法L1(mm)150 耐荷重(N)推奨:39200 注文コード62816626 品番K-1276-B-24-150
販売価格(税込) ¥10,683
販売価格(税別)
9,712
この商品は寸法M・寸法L1・耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。

寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)206 寸法L3(mm)16 質量(g)2135 寸法MM24×3.0 用途半導体設備・医療設備・工作機械 付属品ナット 材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼棒(SUS303)、パッド/合成ゴム(NBR) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 耐荷重(N)推奨:39200 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード31537

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする