TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
ステンレス 重荷重用レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M
M16×2.0
寸法L1(mm)
130
耐荷重(N)
推奨:14700
注文コード
62816696
品番
K-1277-B-16-130
販売価格(税込)
¥14,821
販売価格(税別)
¥
13,474
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法L1・耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
184
寸法L3(mm)
10
質量(g)
1110
寸法M
M16×2.0
用途
半導体設備・医療設備・工作機械
付属品
ナット
材質
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼棒(SUS303)、パッド/合成ゴム(NBR)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
耐荷重(N)
推奨:14700
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
31548