KC-1280-E-3 導電性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン) 62816732

導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62816732品番KC-1280-E-3
販売価格(税込)¥2,289
販売価格(税別)
2,081

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。

寸法D(Φmm)50寸法L1(mm)94寸法L2(mm)70寸法L3(mm)15寸法W(mm)16材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:7.84ピッチ(mm)1.75質量(g)145硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM12タキゲンコード31814
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする