TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ドアストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816827
品番
K-1710-2
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L1(mm)
144
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
29
寸法P(mm)
45
寸法S(mm)
38
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
用途
軽量扉の簡易ストッパー
質量(g)
200
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
30840