TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 金型用部品、位置決め部品
TAKIGEN(タキゲン)の 位置決め部品
TAKIGEN(タキゲン)の インジケーター
リニアアクチュエーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816863
品番
LE-20
販売価格(税込)
¥45,761
販売価格(税別)
¥
41,601
バスケットに入れる
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途
中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20〜+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226