TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コーナーソレノイドロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816976
品番
LE-38
販売価格(税込)
¥12,987
販売価格(税別)
¥
11,806
バスケットに入れる
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途
電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)
DC24V±5%
消費電力
0.73A
入力信号
パルス信号(100〜500ms)
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH以下(結露しないこと)
通電率
10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
J85
タキゲンコード
50131