TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ソレノイドロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816985
品番
LE-41-1
販売価格(税込)
¥24,934
販売価格(税別)
¥
22,667
バスケットに入れる
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途
電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)
650
寸法H(mm)
25-t
消費電力(W)
2
定格電圧(V)
DC100±5%
寸法t(mm)
〜5
耐電圧
AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH以下(結露しないこと)
最大適合板厚(mm)
5
通電率
100%(連続定格)
適合ハンドル
A-140-1
タキゲンコード
50134