用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
寸法H(mm)A-140-2使用時:15.8-t、A-140-3使用時:16.3-t
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
寸法t(mm)〜3.2
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH以下(結露しないこと)
最大適合板厚(mm)3.2
通電率100%(連続定格)
適合ハンドルA-140-2-3
タキゲンコード50135