- プラスチック境界杭 モノタロウ 62817013 - プラスチック境界杭 モノタロウ 62817013 - プラスチック境界杭 モノタロウ 62817013 - プラスチック境界杭 モノタロウ 62817013

プラスチック境界杭

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 62817013 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。

幅(mm)30 高さ(mm)300 キャップ色 刻印(天面)田 用途測量や調査などのポイントや表示に 材質プラスチック 質量(g)約160(1本あたり)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62817013
2024-12-02
用途:
畑での境界を明確にする為に使用しました。

今回、初めて使用する事になって、いろいろと
ネットで捜したところ、モノタロウさんの
この杭が、本数もコストも一番良かったので
使用しました。
使った感想は何も問題はなかったです。

2025-02-06
用途:
測量
株式会社ジーエスワークス 様 (サービス業)

手ごろな大きさで軽いので山の斜面に持ち込む際、重宝しました。しつこくハンマーでたたくと割れてしまうので、手加減するのがいいかと思います。

対象商品:
62817013
2024-03-19
用途:
貸農園の区画境界に丁度良い
農・林・水産業

家庭菜園畑用境界なので、小さい杭を探していました。
手頃サイズでとても使いやすく、安価なので再度購入しました。

対象商品:
52265439
2024-06-19
用途:
土地の境界線がわかる様に
大石アパート 様 (不動産業)

境界杭が経年劣化さした為にこちらの商品と交換しました。杭が打ちやすくて助かりました。

2024-03-09
用途:
境界の目印用
その他業種

敷地の境界の目安用に購入しました。軽いので傾斜がある場所へ運ぶのも楽で良かったです

対象商品:
62817013
2023-10-23
用途:
植樹箇所のマーキング
土井数馬事務所 様 (その他業種)

当初木杭を使用する予定でしたが持ち運ぶ際にかさばることと、目立たないのではと思いこの商品にしたところ持ち運びやすく、打ち込みやすく、再使用できるところが気に入ってもらいました。

対象商品:
62817013
2023-11-18
用途:
地杭の場所の確認
農・林・水産業

地杭のそばを草刈りすると、自杭にきずかずに、刈り払い機の刃が当たったりして、チップが飛ぶことがあるので、少し浮かせて立たせておくと赤色の頭できずくので地杭に刈り払い機の刃が当たるのを少なくできる、

対象商品:
62817013
2022-04-22
用途:
畑の区分け用他に

種や球根を植えた後の目印や、畑の水まきにホースが苗などに当たらないように止める役割もしています。プラスチックなので長く使えます。こちらのブランドでは一種類しかありません境界杭以外の使い方もあるので長さや太さの違う種類も希望します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする