ドアコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817168 品番LE-137
販売価格(税込) ¥2,412
販売価格(税別)
2,193

扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。

用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電 材質ポリアミド(PA6) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)500以下 接点容量DC24V1A以下 タキゲンコード50348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする