地震感知ガルハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817265 品番LE-464-GAL-H
販売価格(税込) ¥16,078
販売価格(税別)
14,616
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。

仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+ 出力電圧(V)DC6(電池未使用時) 出力電流(mA)800以下(電池未使用時) 使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結無きこと) 出力時間0.5秒 使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと) タキゲンコード50356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする