回転ブックラック5段【Kerbr ケルブル 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62817345 品番 KBR-5-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

回転ブックラック5段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい!
コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約200冊収納できる大容量!
各棚の高さが約20.5cm
360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能
お部屋になじむ、上品なブックラック
書籍やブルーレイをまとめて整理整頓

用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。 材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装 質量(kg)(約)15 ウォールナット 寸法(cm)(約)39×39×115
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする