TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コントロール キースイッチTKS-8型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817448
品番
S-8-90-BC-1(#GA0001)
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構
用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
40055