マグネットパーテーションアイボリー色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1825 注文コード62817688 品番TMGP-1809IV【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98026,980
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 間口(mm)900 高さ(mm)1825 アイボリー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番114-4849 材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート 幅(mm)900 質量(kg)11.5 タイプ連結型 奥行(mm)400 アズワン品番64-8728-85 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする