ポチロン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL イエロー 色(すべり止め)ホワイト 注文コード62817871 品番#320他【ワケあり】
在庫数量:残り79点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥209169
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗強度の高いナイロン繊維を採用。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 材質ナイロン・他 イエロー ゲージ数7 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、イベント等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)57 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62614634
2022-12-16
用途:
車関係
サービス業

最近ホームセンターにおいてなくて…
とても作業しやすく20年ぐらい愛用しております。
とても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする