スクリューカウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 対応機種BL-2000-OPC、BL-3000-OPC、BL-5000-OPC、 BL-5020-OPC、BL-7000-OPC ヒューズ容量(A)3A/250V (予備ヒューズ付き) 注文コード62817898 品番BLOP-STC3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別) アウトレット
¥57,98046,980
この商品は対応機種・ヒューズ容量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 入力電源AC100V-240V ±5% (50/60Hz) ヒューズ容量(A)3A/250V (予備ヒューズ付き) 消費電力(W)75W/出力DC31V時 出力電圧HI:DC31V±5% LOW:DC20V±5% (過負保護機能付き) 寸法(mm)127×208×76(H)mm 質量(kg)1.8 コード長さ(m)1.8m (標準3L 3Pコード) 付属品圧着端子8ヶ 対応機種BL-2000-OPC、BL-3000-OPC、BL-5000-OPC、 BL-5020-OPC、BL-7000-OPC 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする