TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチ S-300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818184
品番
S-300-90-EF-1(#300)
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途
各種コンピュータ・電源装置
電源スイッチ
付属品
キー2本
材質
錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧
(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)
-25〜+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷
DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質
銀めっき
耐振動
カタ振幅0.75mm、10〜55Hz接点開離1ms以下
耐久性
機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗
100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ
錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵
300
耐衝撃
294m/s
2
以上(接点開離1ms以下)
タキゲンコード
40634