キースイッチ S-388

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818236 品番 S-388-90-EF-1(#W01388)
販売価格(税込) ¥6,360
販売価格(税別)
5,782

C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます(2ヵ所抜け)。
C-388コインロックのキースイッチタイプです。
マスターシステムの製作が可能です。

用途
各種コンピュータ・電源装置
各種コンピューター・電源装置
付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非充電金属部間AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-25〜+85(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10〜55Hz複振幅1.5mm 耐久性機械的50万回以上、電気的5万回以上 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 耐衝撃15G以上 タキゲンコード40644

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする