商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様仕様:レディーゲルセル (4枚用)、プレキャストゲル:ミニプロティアン(R)TGXゲル、自作用ガラスプレートサイズ(mm):ショートプレート/101×73、アウタープレート/101×82、バッファー使用量(mL):1000 、標準泳動時間:35〜45分(200V電圧)
質量(kg)1
型番1658004JA
サイズ(mm)120×160×180
アズワン品番2-5939-11