TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチ用キー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818342
品番
S-510-1-K(1Z)
販売価格(税込)
¥547
販売価格(税別)
¥
497
バスケットに入れる
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途
レジスター・コンピュータ・電源装置
材質
本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
色
ブラック
質量(g)
52
表面仕上げ
本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
70533