画像準備中

SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード62818370 品番SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98012,980
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難燃対応
ドレンワイヤ入り

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類FAケーブル 定格電圧(V)100 全長(m)15 許容電流(A)8.1 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)1.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)2.1 絶縁体外径(mm)2.1 対数(P)3 導体公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(Φmm)11 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする