キースイッチ用キー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818376 品番 S-510-1-K(1M)
販売価格(税込) ¥547
販売価格(税別)
497

使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。

用途レジスター・コンピュータ・電源装置 材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 質量(g)52 表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード70536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする