※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
基本使用荷重(t)8
トラスコ品番106-0424
注文コード62818388
品番LPA08036【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,470
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は基本使用荷重・トラスコ品番など22種類から選べます
他の種類を見る
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8〜M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24〜M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。