安心米

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) 種類白飯 注文コード62818397 品番422510【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は種類・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)100 カロリー(kcal)366/1袋 種類白飯 用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 付属品スプーン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エコマーク認定認定 アズワン品番65-0380-71 保存期間(年)5年 エコマーク認定番号22 140 125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする