TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62818568
品番
FA-621・721-2用パイプ(988)
販売価格(税込)
¥3,088
販売価格(税別)
¥
2,807
バスケットに入れる
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
寸法L(mm)
1000
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
質量(g)
3100
パイプ長(mm)
988
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60683