ウォール扇

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相200 注文コード62818668 品番SF-45MV-2VP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98028,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

壁や柱に取り付けて使用します。
冷却扇や空気攪拌扇としても最適。
風量無段変速リモートコントローラつき。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。

コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m
スピードコントローラまでの延長コード8m
スピードコントローラに電源コード2m付属
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 左右首振 電源(V)単相200 材質(羽根)プラスチック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番448-9349 質量(kg)9.3 タイプ無段速調式 周波数(Hz)50/60 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 アズワン品番64-9622-07 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※落下事故防止のため本体を上から真下むけて(足を天井に固定して)取付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02351894
2024-02-27
用途:
工場のサーキュレータ
製造業

首の上下角の調整がA.Bノックの使い分け等で少し面倒なところがあります。また風量調整は無段変速で微調整ができ、ありがたいのですが、順番がON→強→弱となっており、つけるたびに最大風量になるので、ON→弱→強だとありがたいです。

2020-07-21
用途:
牛舎内の熱気の拡散
農・林・水産業

長時間、使用してもモーターが焼けることも無く
初代の扇風機は20年も使っています。大型送風機と併用して夏を乗り切っています。

対象商品:
02351903
2015-08-11
用途:
作業現場用
株式会社東和製作所 様

3個目のリピーターです。暑い、置くところもない、でも暑いそんな職場にピッタリ。またリピするかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする