※サンプル画像(鍵なしです)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用小型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818753
品番
FA-708 鍵なし
販売価格(税込)
¥2,969
販売価格(税別)
¥
2,699
バスケットに入れる
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
鍵なし
鍵
鍵なし
用途
冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
質量(g)
360
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60020
注意
※受座は別売品です。