寸法H1(mm)31.5
寸法H2(mm)54
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)10
寸法H5(mm)32
寸法L1(mm)49
寸法L2(mm)341
寸法L3(mm)200
寸法L4(mm)138
寸法L5(mm)-
寸法L6(mm)37
寸法L7(mm)22.5
寸法P1(mm)56
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)-
寸法W1(mm)82
寸法W2(mm)14
材質ステンレス(SUS304)
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
適合パイプ径(Φmm)27.2(t=3)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60769